曜日別特売

黒魂Accele(クロダマ アクセル) レッド

黒魂Accele(クロダマ アクセル) レッド - kizakura(キザクラ)

チヌ師にはチヌ師のこだわりがある。戦略がある。30~40m先のかけあがりを攻めたい。ネリエを使って遠投したい。エサ取りに立ち向かうには手返しよくピンポイントで狙いたい・・・。そんなチヌ師(黒鯛師)の魂をゆさぶる、黒魂シリーズが誕生した。遠投性に優れ、ピンポイントで仕掛けを入れられるチヌ師の魂ゆさぶるウキ。

用途水深のある波止や磯に適する。ファインテーパー管(FT)を搭載。ラインの送り込みがスムーズ。アタリを伝えるラインの走りも鮮明。レッド寸法(Φ×高さH)(mm)29.3×34.6(遠距離)内径(mm)上下SICリング:2.6/2.1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4622834400 032010015.4
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
462283600シブ 032030シブ15.1
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
462283690 03205014.8
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46228378B 03207B14.5
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
462283872B 032092B14.2
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
462283963B 032113B13.9
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
462284050.5 032130.512.7
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
462284141 03215110.8
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする