ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド

ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド - kizakura(キザクラ)ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド - kizakura(キザクラ)ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド - kizakura(キザクラ)ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド - kizakura(キザクラ)ZENSOH Let's22(ゼンソウ 22レッツ) レッド - kizakura(キザクラ)

<従来のレッツと比べ約1.2倍のサイズ!>*重量を増やし、向かい風でも遠投が楽! <糸落ち優秀!>*リング内径を入口Φ2.6mm、出口Φ2.1mmに調整、軽い仕掛けもスルスル入る! <特徴的な、22度。>*水中での糸通りの理想の角度(22度)へと全体をリバランスしました。*旧レッツと同様にテーパー管を採用し、アタリを鋭く届けます。 <潮を受け、思ったままに操作できる>*糸の入口にディップを、ボディ横には水平なフィンを設計。*潮受けがさらに良くなり、狙ったポイントへ仕掛けを流してくれます。

用途キザクラ 「ZENSOH」 ブランドから新登場! 「ZENSOH Let's」 がリニューアルしました! 皆様もぜひ鮮烈な「体感ショック」を感じてみてください!レッド内径(mm)上下SICリング:入口リング2.6×出口リング2.1内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
規格
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46227574LLサイズ 000 00588Φ31.3×45.4LL00020.3
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227590LLサイズ 00 00590Φ31.3×45.4LL0020
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227599LLサイズ 0シブ 00592Φ31.3×45.4LL0シブ19.9
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227608LLサイズ 0 00594Φ31.3×45.4LL019.6
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227617Lサイズ 000 00580Φ30×43.2L00017.7
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227626Lサイズ 00 00582Φ30×43.2L0017.5
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227635Lサイズ 0シブ 00584Φ30×43.2L0シブ17.3
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227644Lサイズ 0 00586Φ30×43.2L017.1
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227660Mサイズ 000 00572Φ28.6×40.9M00015.3
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227669Mサイズ 00 00574Φ28.6×40.9M0015.1
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227678Mサイズ 0シブ 00576Φ28.6×40.9M0シブ14.9
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227687Mサイズ 0 00578Φ28.6×40.9M014.6
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする