パワフル水中(パワフルスイチュウ)

パワフル水中(パワフルスイチュウ) - kizakura(キザクラ)

<水中ウキについて>本製品は「水中ウキ」のため単体で沈みます。表示の規格(B~3)は重さの目安です。上ウキ(浮くタイプ)と組み合わせて使用してください。使用例:上ウキ2Bの場合、水中ウキがBで上ウキが浮き、2Bで沈みます(仕掛けの重さも考慮した場合)。

用途遠投性、潮受けを重視した形状で、深ダナをダイレクトに攻める。ビッグなイエローボディで水中での視認性大幅UP。弾性素材だからウキを傷めない。内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46229516B 0712117.5×25.0B
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
462295252B 0712217.5×25.02B
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
462295343B 0712317.5×25.03B
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
462295500.5 0712420.0×27.50.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
462295590.8 0712520.0×27.50.8
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
462295681 0712620.0×27.51
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
462295771.5 0712722.5×30.01.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
462295862 0712822.5×30.02
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする