IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ

IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ - kizakura(キザクラ)IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ - kizakura(キザクラ)IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ - kizakura(キザクラ)IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ - kizakura(キザクラ)IDR 大知遠投60(オオチエントウ ロクマル) オレンジ - kizakura(キザクラ)

チヌ釣りの名手・大知昭氏の理論、知識、経験とKizakuraのアーマー技術を駆使した高精度浮力、高強度ボディがコラボレーション!大知遠投釣法の高性能フロートが誕生!

用途LLサイズの00で19.2gのビッグボディとぶれの少ない低重心設計で、60mの大遠投が可能。エサ取りの少ないはるか沖のかけあがりや、イカダの下からマキエでチヌを誘い出す。未開拓ゾーンの大物を狙う。 ウキ下部に設けている独自のタイドホールにJクッション水中などサポートアイテムが収まり、仕掛けの投入がよりスムーズに。また着水後はタイドホールで潮を噛むので、ウキの安定性も向上。IDRパイプ採用、上下にはGS(ゴールドサーメット)リングを使用で仕掛けの入りはスムーズ。サイズはL、LLの2サイズの展開。仕様AMR・IDRパイプ・ゴールドサーメリットリングオレンジ内径(mm)上下リング:2.1/2.1内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
寸法(Φ×高さH)(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46229245Lサイズ 000 03336L00029×31.515.2
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229254Lサイズ 00 03338L0029×31.515
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229270Lサイズ 0シブ 03340L0シブ29×31.514.9
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229279Lサイズ 0 03342L029×31.514.6
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229288Lサイズ B 03344LB29×31.514.4
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229297Lサイズ 2B 03346L2B29×31.514.1
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229306Lサイズ 3B 03348L3B29×31.513.8
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229315Lサイズ 0.5 03350L0.529×31.512.7
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229324Lサイズ 1 03352L129×31.510.9
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229340LLサイズ 000 03354LL00031.2×34.419.4
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229349LLサイズ 00 03356LL0031.2×34.419.2
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229358LLサイズ 0シブ 03358LL0シブ31.2×34.419.1
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229367LLサイズ 0 03360LL031.2×34.418.8
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229376LLサイズ B 03362LLB31.2×34.418.6
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229385LLサイズ 2B 03364LL2B31.2×34.418.3
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229394LLサイズ 3B 03366LL3B31.2×34.418
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229410LLサイズ 0.5 03368LL0.531.2×34.416.9
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
46229419LLサイズ 1 03370LL131.2×34.415.2
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする