kizakura(キザクラ)
黒魂Tiny(クロダマ タイニー) レッド
用途
足元からかけあがりまでを幅広くカバー。 飛行姿勢がよく、仕掛けを狙ったポイントへ楽々投入。 極小のアタリにも反応するボディスタイルで、狙った獲物を逃さない。 TOPハカマを外せば「ケミ37」を付けられるから夜釣りもOK! *トップは製品本体に付属しておりません。お求めの際は「黒魂DET替えTOP」をお求め下さい。
色
レッド
寸法(Φ×高さH)(mm)
25.3×130
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46228825
00 03910
00
17.8
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228834
0 03912
0
17.6
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228850
J3 03916
J3
17
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228859
B 03918
B
16.8
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228868
3B 03920
3B
16.4
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228877
5B 03922
5B
15.8
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください