黒魂Ace(クロダマ エース) レッド

黒魂Ace(クロダマ エース) レッド - kizakura(キザクラ)黒魂Ace(クロダマ エース) レッド - kizakura(キザクラ)黒魂Ace(クロダマ エース) レッド - kizakura(キザクラ)

*AMR化により、抜群の感度と表面強度を実現! *IDRパイプ仕様にて、繊細な仕掛けにも対応。 *ビッグボディは浮かせて見やすく、沈ませても仕掛けを安定させる両方のメリット有り。

用途クロダイ釣りに必要不可欠な超遠投と視認性を両立、黒魂に待望のビッグボディのウキがラインナップ。浮かせても沈ませても使いやすく、低重心設計で飛行姿勢もブレにくく糸絡みも減少。IDRパイプ仕様により、糸落ちもストレスなし!レッド内径(mm)上下:2.1/2.1内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(Φ×高さH)(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46228430Lサイズ 00 038570030.3×30.516.4
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228439Lサイズ 0シブ 038600シブ30.3×30.516.3
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228448Lサイズ 0 03863030.3×30.516.1
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46228457Lサイズ B 03866B30.3×30.515.5
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46228466Lサイズ 2B 038692B30.3×30.515.3
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46228475Lサイズ 3B 038723B30.3×30.515
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46228484Lサイズ 0.5 038750.530.3×30.514.3
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228500Lサイズ 1 03878130.3×30.512.5
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228509LLサイズ 00 038840032.1×32.319.4
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228518LLサイズ 0シブ 038870シブ32.1×32.319.3
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228527LLサイズ 0 03890032.1×32.319.1
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228536LLサイズ B 03893B32.1×32.318.4
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228545LLサイズ 2B 038962B32.1×32.318.2
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228554LLサイズ 3B 038993B32.1×32.318
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228570LLサイズ 0.5 039020.532.1×32.317.3
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
46228579LLサイズ 1 03905132.1×32.315.5
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする