kizakura(キザクラ)
17’GTR(イチナナ ジィーティーアール) オレンジ
強度、耐久性、使いやすさとすべてが大幅に向上。フォルムも進化し、リップ部には潮受けを設けることで潮乗りは抜群。大口径テーパー管により軽い仕掛けでもスムーズに入り、魚に違和感なく喰わせることができる。
用途
脈々と受け継がれる「GTR」のDNA。 全層釣法を切り拓き、20年に及ぶ超ロングセラーを記録した「Kz GTR」がAMR(アーマー)を纏いリニューアル。 喰えば一気にラインが走り、バチバチ体感ショック!この感動と衝撃を是非皆様に味わっていただきたい。
色
オレンジ
内径(mm)
上下SICリング:入口リング3.8×出口リング2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
寸法(Φ×高さH)(mm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46227459
Mサイズ 000 037986
M
000
27.5×40.0
12.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227468
Mサイズ 00 038006
M
00
27.5×40.0
12.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227477
Mサイズ 0シブ 038020
M
0シブ
27.5×40.0
12.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227486
Mサイズ 0 038044
M
0
27.5×40.0
12
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46227495
Mサイズ B 038068
M
B
27.5×40.0
11.7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227504
Mサイズ 2B 038082
M
2B
27.5×40.0
11.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227520
Lサイズ 000 038105
L
000
29.4×42.3
15.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227529
Lサイズ 00 038129
L
00
29.4×42.3
15.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227538
Lサイズ 0シブ 038143
L
0シブ
29.4×42.3
15.2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227547
Lサイズ 0 038167
L
0
29.4×42.3
15
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227556
Lサイズ B 038181
L
B
29.4×42.3
14.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227565
Lサイズ 2B 038204
L
2B
29.4×42.3
14.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください