曜日別特売

クッションストッパー

クッションストッパー - kizakura(キザクラ)クッションストッパー - kizakura(キザクラ)
用途潮受けのよいストッパーとしてはもちろん、仕掛けの入り具合がよくわかる。ガンタッチ適合アイテム。セット内容S・M各1ケ入り内容量1袋(2個×1袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231869イエロー 02489イエロー
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231878オレンジ 02490オレンジ
オープン
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする