ガンタッチ(オレンジ/イエロー)

ガンタッチ(オレンジ/イエロー) - kizakura(キザクラ)ガンタッチ(オレンジ/イエロー) - kizakura(キザクラ)
用途特殊素材使用により鉛を使わず、均一な荷重を実現。本流・トロミ共に威力抜群。直結仕掛けの荷重のあるウキストッパーとして効果倍増。あざやかなカラーで水中でもよく見える。セット内容オレンジ・イエロー各1ケ入り内容量1袋(2個×1袋)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46231887J3 02178J3
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231896J4 02179J4
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231905J5 02180J5
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231914J6 02181J6
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする