kizakura(キザクラ)
ガンクッション
用途
潮受けがよくなり、ウエイトの交換もワンタッチでできるすぐれもの。クッション素材だからウキを傷めない。全層ファン待望の必須アイテムだ!
セット内容
オレンジ・イエロー各1
内容量
1袋(2個×1袋)
全12種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46231580
Sサイズ J3 02481
S
J3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231589
Sサイズ J4 02482
S
J4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231598
Sサイズ J5 02483
S
J5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231607
Sサイズ J6 02484
S
J6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231616
Mサイズ J3 02485
M
J3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231625
Mサイズ J4 02486
M
J4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231634
Mサイズ J5 02487
M
J5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231650
Mサイズ J6 02488
M
J6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231659
Lサイズ J3 07263
L
J3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231668
Lサイズ J4 07264
L
J4
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231677
Lサイズ J5 07265
L
J5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46231686
Lサイズ J6 07266
L
J6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください