サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート

サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート - 九飛勢螺サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート - 九飛勢螺サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート - 九飛勢螺サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート - 九飛勢螺サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート - 九飛勢螺サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート - 九飛勢螺

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。
塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。

用途錆びが気になる箇所に使用。材質適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿小頭RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50本)
注意
※締付け過ぎにご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462329464x1313
オープン
339
373(税込)
当日出荷
462329554x1616
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする