九飛勢螺
サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。
塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途
錆びが気になる箇所に使用。
材質
鉄
適合板厚(mm)
1.6~3.2
表面処理
イオニスコート
ねじの呼び
M4
頭部
ナベ頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
注意
※締付け過ぎにご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233007
4x13
13
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
46233016
4x16
16
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
46233025
4x19
19
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
46233034
4x25
25
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください