九飛勢螺
サビに強いドリルビス シンワッシャー 鉄イオニスコート
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。
塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途
錆びが気になる箇所に使用。
材質
鉄
適合板厚(mm)
1.6~3.2
表面処理
イオニスコート
ねじの呼び
M4
頭部
シンワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50本)
注意
※締付け過ぎにご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46233050
4x13
13
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
46233059
4x16
16
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
46233068
4x19
19
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
46233077
4x25
25
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください