曜日別特売

Re:バレット ナツメ

Re:バレット ナツメ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Re:バレット ナツメ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Re:バレット ナツメ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)Re:バレット ナツメ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

*感度と強度に優れたブラス(真鍮)素材を採用。 *フラッシング効果のある特殊防錆&鏡面処理加工。 *ラインを傷めにくいソフトパイプ搭載。 *ボトムゲームで定評のあるナツメ形状。 *様々な状況に対応する豊富なウエイトバリエーション。

用途「リーバレット」のReは「Response(レスポンス)」&「Reflect(リフレクト)」意。 感度とコストパフォーマンスを両立したブラス(真鍮)マテリアルに、特殊防錆&鏡面処理加工を施したテキサスシンカーです。特殊鏡面加工が放つフラッシング効果が、ターゲットにその存在を強力にアピール。高硬度マテリアルによる強度と感度は、海中のさまざまなシグナルをアングラーへ伝達します。メタルブラック
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462322197g 252621パック(3個×1パック)7g
580
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
4623222810g 252631パック(3個×1パック)10g
640
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
4623223714g 252641パック(3個×1パック)14g
760
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
4623224618g 252651パック(3個×1パック)18g
610
589
648(税込)
6日以内出荷
返品不可
4623225521g 252661パック(2個×1パック)21g
650
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
4623226424g 252671パック(2個×1パック)24g
760
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
4623228028g 252681パック(2個×1パック)28g
820
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
4623228932g 252691パック(2個×1パック)32g
870
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする