曜日別特売

シャローフリーク エクスパンダ

シャローフリーク エクスパンダ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク エクスパンダ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク エクスパンダ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク エクスパンダ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク エクスパンダ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク エクスパンダ - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

*自在な残浮力設定が可能なシンキングバランサー *空気抵抗を整え飛行姿勢を安定させる本体形状。 *ライントラブルを軽減するローリングシャフト機構 *蓄光量を調整したグローカラーで夜間の視認性も◎

用途「Expandability=拡張性」 Fシステムの領域を更に拡げるエキスパートフロート! 「シャローフリークでも届かない遥か沖を攻略したい」、「超ディープレンジや、急流の中でもしっかりとレンジコントロールしたい」。そして、「狙いのレンジに完全に同調したアプローチを演出したい、、、」、そんなフロートエキスパートたちの要求を満たしてくれるのが、ブランドビルダー/藤原真一郎氏考案のフロートリグシステム「Fフロート」であり、その性能を更なる高みへ昇華する先鋭フロート「シャローフリーク エキスパンダ」です。ホワイトグロー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
残浮力(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46227145F(フローティング) 2501717.8F(フローティング)0.6
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
46227154D(ダイビング) 2501819D(ダイビング)-0.6
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする