ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズL

ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズL - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズL - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズL - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズL - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)ぶっ飛びRocker Ⅱ EVO サイズL - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

*飛行姿勢と水中での安定性を追求したボディー形状と低重心バランス設計。 *ラインを通すパイプ出入口には、SICリングを装着。摩擦抵抗を軽減しリーダーを保護し、アタリをよりダイレクトに伝えます。 *4種の浮力と、3サイズのボディ、計12アイテムでラインナップ。

用途様々なシチュエーションに、より細かく対応! アルカジックジャパンのフラッグシップモデルフロート「ぶっ飛びRocker」。あらゆるフィールドにおいて、「フロートリグで更に細かく攻略したい、、、」を開発コンセプトに誕生したのが「ぶっ飛びRockerⅡ」です。細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。寸法(mm)24.5×38.0パールホワイト/上部グローPADサイズL内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46226987タイプHF(ハイフローティング) 250847.4HF(ハイフローティング)
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
46226996タイプF(フローティング) 250857.9F(フローティング)
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227005タイプF0(エフゼロ) 250868.9F0(エフゼロ)
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
46227014タイプSS(スローシンキング) 250879.2(スローシンキング)
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする