シャローフリーク Dive

シャローフリーク Dive - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク Dive - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク Dive - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク Dive - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク Dive - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク Dive - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク Dive - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)シャローフリーク Dive - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)

*空気抵抗と飛行姿勢、着水後の安定性を計算したオーバル形状。 *使用頻度の高い絶妙な沈下速度で設定されたシンキングモデル。 *「飛距離」 「自重」 「体積」 のバランスにこだわった構造設計。 *蓄光量を調整したグローカラーは、夜間での視認性も重視。

用途「シャローエリアを広範囲に探りたい」、「さらに遠くのポイントを攻略するための飛距離がほしい」、「バイトだけでなくルアーの動きを確実に感じ、ストレスなく自然に演出したい」、さらに「レンジを完全掌握した攻略がしたい、、、」。そんなアングラーの要求を満たせてくれるのがブランドビルダー/藤原真一郎氏考案の「Fシステム」であり、全層完全掌握が可能なシンキングフロート「シャローフリークDive」です。仕様<D(ダイブ)モードでの基本アプローチ>Fシステムの使用モードには幾つかの種類がありますが、「シャローフリーク ダイブ」が得意とする使用モードは「D(ダイブ)モード」と呼ばれています。 *これはフロート本体が沈下する状態のモードで、言わばシンキングモードです。 「Dモード」では、フロート本体の浮力がないので、フロートもジグヘッドも同時に沈下してゆき、最終的には両方とも着底します。リグの沈下をフロート本体に委ねるため、先端のジグヘッドを極力軽く設定することが可能であり、その軽量ジグヘッドの利点を生かしたアプローチが水面直下以深のレンジでも演出できます。ホワイトグロータイプD(ダイビング)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
残浮力(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462271708.1g 250148.1-0.3
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
4622717911.7g 2501511.7-0.6
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
4622718816.6g 2501616.6-0.8
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする