曜日別特売

瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載

瞬間式温水洗浄便座 ウルトラファインバブル搭載 - 東芝ライフスタイル

ウルトラファインバブル搭載。
使うたび、キレイを実感。
3つの清潔
キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗える
ウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続く
ウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔
ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う
快適な使い心地
快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計

その他(安全装置)漏電保護プラグ(N)パステルアイボリータイプ瞬間式定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50)本体質量(kg)約4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150電源コード(m)約1タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)年間消費電力量(kWh/年)84(120)給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75温水貯蔵方式瞬間式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
操作パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46232368SCS-SRU7010AC100V50/60Hz共用、(ワイヤレスリモコン)単4形乾電池3本壁リモコン型
オープン
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
46232377SCS-SCK7010AC100V50/60Hz共用袖リモコン型
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする