曜日別特売
モノタロウ

LED電球 40形 広配光

LED電球 40形 広配光 - モノタロウLED電球 40形 広配光 - モノタロウLED電球 40形 広配光 - モノタロウLED電球 40形 広配光 - モノタロウLED電球 40形 広配光 - モノタロウLED電球 40形 広配光 - モノタロウLED電球 40形 広配光 - モノタロウLED電球 40形 広配光 - モノタロウ
(15件のレビュー)

明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。

用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。※次のような器具には使用できません。
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
誘導灯・非常用照明器具
水銀灯器具など
断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
ランプと反射板の距離が狭い器具
直流電源
※このほか、使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46265180LDA5L-G AG57510106.2電球色
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46265189LDA5N-G AG57550114.5昼白色
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 普段使い
教育・研究機関

以前のLEDは冷たい白ばかりでしたが、最近は選べるようになり便利です。
本当の電球ほどは暖色ではないので、明るくて色も良いです。

2026-01-20
用途: お風呂と脱衣所
鈴木オート

それ程広い場所ではないので、40形相当で十分です。色味も白過ぎず丁度よく、しっかりと光が広がります。密閉型器具に使用可とのことで、電球が密閉される浴室に使えるのでいいですね。

2026-01-20
用途: 蛍光灯型電球からの置換

大きさも白熱電球と大差なく、発熱も寿命も良好。
軽量なため器具への負荷も低い。
欲を言えば昼光色のラインアップが有れば良い

2025-11-15
用途: 照明
その他業種

白熱電球から交換。
過去の経験から同ワットでLEDに変えると明るくなるので、ひとつ下げた物に。
僅かに暗い気がする程度で予想通り丁度良い感じ。
その他不具合等も無く価格も安いのでオススメできる一品。

対象商品 : 46265189
2025-11-28
用途: クリップライトにて使用
農・林・水産業

この値段でこのクオリティなら満足です。
あとは半野外での使用の耐久性ですね。

2025-09-29
用途: 白熱球の玉切れ交換

白熱球が切れたのでLEDに交換。価格も安く省エネにもなるし、いうことなし。

2025-02-28
用途: トイレの照明
製造業

白熱電球を交換するために購入しました。
明るくなり違和感なく使えており満足です。

2025-01-06
用途: マンションの老化
サービス業

明るさ問題なし、はめ込みづらいなどもなく、いい買い物ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする