アイメディア
エアコン室外機遮熱パネル貼付式
貼るだけ簡単!アルミ蒸着の遮熱パネルがエアコン室外機の直射日光を遮り、熱から守ります。
エアコン室外機の負担を軽減し、効率をアップ!
室外機のサイズに合わせてハサミでカットして使えます。
材質
【表面部】ポリエステル、【素地】アルミニウム、【粘着部】ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、【保護フィルム】ポリエステル
寸法(cm)
84×32(1枚あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252729
1009000
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください