曜日別特売

業務用スカッと浴室洗浄

業務用スカッと浴室洗浄 - アイメディア業務用スカッと浴室洗浄 - アイメディア業務用スカッと浴室洗浄 - アイメディア業務用スカッと浴室洗浄 - アイメディア業務用スカッと浴室洗浄 - アイメディア業務用スカッと浴室洗浄 - アイメディア業務用スカッと浴室洗浄 - アイメディア業務用スカッと浴室洗浄 - アイメディア

なかなか落ちない浴室の水アカや石けんカス、皮脂汚れなどのお風呂の汚れをスッキリ洗浄。
キレート剤が働き、蓄積された頑固な浴室汚れを除去! お風呂全般箇所(浴槽や風呂フタ、床や壁、目地、蛇口、洗面器や風呂イス)のお掃除におすすめです。
弱アルカリ性だから浴槽などの素材を傷めず安心。非塩素系です。

成分界面活性剤(1%、ラウリルジメチルアミンオキシド)、溶剤、金属イオン封鎖剤適合浴槽、浴室の壁、床・ドア、シャワーカーテン、風呂フタ、洗面器、イス等の小物液性弱アルカリ性寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.7×22×5.8繰り返し・詰め替え対応内容量1個(500mL)
注意
※必ず換気をよくして使用する。
※必ず「×」で保管する。
※「×」にしたままスプレーしない。
※目より高い場所は、スポンジや布に付けて洗う。
※手荒れの気になる方や長時間使用する場合は、ゴム手袋を使用する。
※使用後は手を洗う。
※長時間の使用は避ける。
※高温·多湿の場所には置かず、冷暗所に保管する。
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462528081008813
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする