吸じんアダプター

吸じんアダプター - BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプター - BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプター - BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプター - BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプター - BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプター - BOSCH(ボッシュ)

コードレスハンマードリルGBH18V-22用吸じんアダプターです。穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです。電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します。HEPAフィルター使用。

用途ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じん質量(g)1120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×288ドリルビットサイズ(mm)(使用可能)全長165、有効長100RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ径(Φmm)3.4~12.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46253036GDE18V-12
20,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする