曜日別特売

足爪も楽に切れるニッパー式爪切り

足爪も楽に切れるニッパー式爪切り - アイメディア足爪も楽に切れるニッパー式爪切り - アイメディア足爪も楽に切れるニッパー式爪切り - アイメディア足爪も楽に切れるニッパー式爪切り - アイメディア足爪も楽に切れるニッパー式爪切り - アイメディア足爪も楽に切れるニッパー式爪切り - アイメディア足爪も楽に切れるニッパー式爪切り - アイメディア足爪も楽に切れるニッパー式爪切り - アイメディア

握りやすいエラストマーのロンググリップだから、力が入れやすく硬い足爪でもラクラクカット。新潟県三条市の職人が一つ一つ手仕上げで作っています。
体が硬い方、腰痛で足の爪が切りにくかった方にもオススメ。安全キャップ付きです。

材質【爪切り】ステンレス、【ハンドル】エラストマー樹脂、【安全キャップ】ポロプロピレン寸法(cm)16×5.8×1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462526161008738
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする