ストア・エキスプレス
アルミスナップLEDポスターパネルシルバー
訴求効果抜群の光るポスターパネル。 4方オープンタイプでポップの入れ替えが簡単!メニューボードや新商品の訴求など幅広くご使用いただけます。また、壁掛けフックも付属しています。
用途
消費電力:ACアダプター照度:約4000lxまたは6000lx メーカー保証期間:1年 室内専用です。 使用例のポップなどは販売していません。 セット内容:本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ/アンカー各4点・取扱説明書
仕様
LEDライティングボード
材質
フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚 LED
色
シルバー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
消費電力(W)
コード長さ(m)
外形寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254567
37176-1311
A2
2.6
24W
約2.6
45.9×63.3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46254576
37176-1326
B2
3.8
36W
約2.6
55.4×76.7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46254558
37176-1306
A3
1.4
12W
約1.5
33.6×45.9
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46254549
37176-1301
A4
0.7
7W
約1.5
24.9×33.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
660
~
/
税込
¥
726
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,080
~
/
税込
¥
1,188
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,680
~
/
税込
¥
1,848
~
離島
数量1につき
¥
1,680
~
/
税込
¥
1,848
~