ボンドスティック 低温用

ボンドスティック 低温用 - BOSCH(ボッシュ)ボンドスティック 低温用 - BOSCH(ボッシュ)

130度の低温で接着が出来ます。高温で溶けてしまう、発泡スチロールの接着ができます。適応機種:コードレスグルーガンADG118H

用途高温で溶けてしまう、材料の接着。発泡スチロールの接着。長さ(mm)200クリア質量(g)500寸法(Φmm)11危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462530092608000807
4,300
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする