曜日別特売

毛布収納袋

毛布収納袋 - アイメディア毛布収納袋 - アイメディア毛布収納袋 - アイメディア毛布収納袋 - アイメディア
(1件のレビュー)

ホコリを防ぎ、おしゃれに収納。毛布やタオルケットの収納に。通気性のよい不織布製で、中身が分かる透明窓付き。大きく開くファスナーで出し入れしやすい。

材質【生地】ポリプロピレン不織布/【透明窓】EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×53×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462526861009533
750
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46252686
2024-04-24
用途: 押入れ整理

押入れがスッキリまとまります。
リピート買い必須ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする