BOSCH(ボッシュ)
コレットセット
コードレスボードトリマーGCU18V-30H用コレットセット。先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットのセットです。
用途
ルータービットを固定します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×20×14
ナット外径(Φmm)
取り付け用:8.89
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
コレットサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253000
2608000827
コレットセット(3mm、6mm)各1個
22
3、6
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46252984
2608000826
コレットセット(3.2mm、3.96mm、6.35mm)各1個
26
3.2、3.96、6.35
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください