ストア・エキスプレス
シェルフワゴンH129cm カゴ3段 ハーフカゴ付き
用途
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) カゴ・ネットは25mm間隔で高さを調節できます。ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
全体:200、ハーフカゴ:30/段、カゴ:40/段
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253700
1537-335
スチール製 クロームメッキ
90.7・キャスター装着時:H128.1[前97.6]・ハーフカゴ:40.6/カゴの深さ:13
90.7×45.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46253709
1537-340
スチール製、クロームメッキ
90.7、、キャスター装着時:H128.1[前97.6]、ハーフカゴ:40.6、カゴの深さ:13
90.7×60.9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
952
~
/
税込
¥
1,047
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,557
~
/
税込
¥
1,713
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,422
~
/
税込
¥
2,664
~
離島
数量1につき
¥
2,422
~
/
税込
¥
2,664
~