ストア・エキスプレス
ワイヤーラック H120cm 4段展開 D45cmタイプ
中間棚に付属の透明シートを敷くと、メモ書きスペースに最適です。 オフィスの備品ラックに。
用途
アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。セット内容:ポール×4 スチール棚×4 透明シート×1
材質
スチール製、クロームメッキ
質量(kg)
17
耐荷重(kg)
全体:200、100/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90.7×45.7×120.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253718
1536-800
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650