曜日別特売

イメージシートブルー #3000 厚手タイプ

イメージシートブルー #3000 厚手タイプ - モリリン

土木、建築現場での使用、野積カバー、レジャー・アウトドア、災害対策などに。
ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
各種機械などのカバー、室内現場の養生など様々な用途にお使いいただけます。
周囲ポリカーボネートハトメ付き。アルミハトメに比べつぶれにくく高強度。

用途土木、建築現場での使用、野積カバー、レジャー・アウトドア、災害対策などに。材質【シート】ポリエチレン、【ハトメ】ポリカーボネートブルー使用の目安(屋外)約1年内容量1枚
注意
※±3%のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4625324630P18181.7×1.7
オープン
取扱い終了
地域運賃
代替品有
4625325530P18271.7×2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625326430P18361.7×3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625328930P27272.6×2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625329830P27362.6×3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625328030P18541.7×5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625330730P27452.6×4.4
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625332530P36363.5×3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625331630P27542.6×5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625333430P36453.5×4.4
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625335030P36543.5×5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625335930P45454.4×4.4
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625336830P45544.4×5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625337730P54545.3×5.3
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625338630P54725.3×7.1
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625339530P5495.3×8.9
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625340430P72727.1×7.1
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625342030P7297.1×8.9
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625342930P998.9×8.9
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
4625343830P10109.7×9.7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
4625344730P10159.7×14.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
4625345630P151514.9×14.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
4625346530P152014.9×19.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
4625347430P202019.3×19.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4625324630P181862710009YBSA30-181830P1818 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710009ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625325530P182762710018YBSA30-182730P1827 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710018ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625326430P183662710027YBSA30-183630P1836 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710027ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625328930P272762710036YBSA30-272730P2727 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710036ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625329830P273662710045YBSA30-273630P2736 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710045ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625328030P185462710027YBSA30-183630P1854 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710027ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625330730P274562710045YBSA30-273630P2745 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710045ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625332530P363662710054YBSA30-363630P3636 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710054ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625331630P275462710045YBSA30-273630P2754 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710045ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625333430P364562710070YBSA30-365430P3645 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710070ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625335030P365462710070YBSA30-365430P3654 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710070ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625335930P454562710079YBSA30-545430P4545 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710079ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625336830P455462710079YBSA30-545430P4554 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710079ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625337730P545462710079YBSA30-545430P5454 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710079ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625338630P547262710088YBSA30-547230P5472 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710088ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625339530P54962710088YBSA30-547230P549 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710088ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625340430P727262710097YBSA30-729030P7272 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710097ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625342030P72962710097YBSA30-729030P729 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710097ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625342930P9962710106YBSA30-101030P99 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710106ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625343830P101062710106YBSA30-101030P1010 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710106ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625344730P101562710106YBSA30-101030P1015 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710106ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625345630P151562710106YBSA30-101030P1515 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710106ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625346530P152062710106YBSA30-101030P1520 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710106ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4625347430P202062710106YBSA30-101030P2020 ブルーシート #3000 YAMAZEN(山善) 62710106ブルーシート #3000YAMAZEN(山善)1枚
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする