両面用ポスターパネル リバースグリップ

両面用ポスターパネル リバースグリップ - ストア・エキスプレス両面用ポスターパネル リバースグリップ - ストア・エキスプレス両面用ポスターパネル リバースグリップ - ストア・エキスプレス両面用ポスターパネル リバースグリップ - ストア・エキスプレス両面用ポスターパネル リバースグリップ - ストア・エキスプレス両面用ポスターパネル リバースグリップ - ストア・エキスプレス両面用ポスターパネル リバースグリップ - ストア・エキスプレス両面用ポスターパネル リバースグリップ - ストア・エキスプレス

両面から掲示物を交換可能なフロントタイプのポスターパネルです。ウインドウにワイヤー等で吊り下げ、店内外にポスター掲示をすることができます。またイーゼル等に載せて使用する場合も裏表の向きを変えるだけで簡単に時間帯別の告知ができます。

材質
フレーム:アルミ
コーナー:ABS樹脂
前面カバー:透明アクリル1.5mm厚
裏板:ハードボード2.5mm厚 (木片集成材)
吊り下げ金具:ステンレス
用途セット内容:タテ型用吊り金具2個付き寸法(mm)フレーム:アルミ34、厚フレーム幅:32内容量1台
注意
※吊り下げ用の紐やワイヤーは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462545857660-6002.7シルバーA246.6×64.0、(画面)40×57.4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462545947660-6022.7ブラックA246.6×64.0、(画面)40×57.4
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462546107660-6103.7シルバーB256.1×77.4、(画面)49.5×70.8
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462546197660-6123.7ブラックB256.1×77.4、(画面)49.5×70.8
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462546287660-6204.7シルバーA164×88.7、(画面)57.4×82.1
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462546377660-6224.7ブラックA164×88.7、(画面)57.4×82.1
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462546467660-6306.5シルバーB177.4×107.6、(画面)70.8×101
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462546557660-6326.5ブラックB177.4×107.6、(画面)70.8×101
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥767~/税込¥844~
北海道地方数量1につき¥1,255~/税込¥1,381~
沖縄地方数量1につき¥1,952~/税込¥2,147~
離島数量1につき¥1,952~/税込¥2,147~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする