オークス
クリーナー壁付けホルダー
浮かせる収納、お部屋スッキリ。
クリーナーを浮かせて収納。
ホコリがたまらないから、お掃除ラクラク。
材質
【取付金具本体/アーム】鉄(クロムメッキ)、【釘】鉄、【カバー、取付ピース】ABS樹脂、【キャップ】ポリエチレン、【ピン】ステンレス鋼
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.7×1.2×24
内容量
1個
注意
※【対応機種条件】
※ダイソン:Ⅴ6、Ⅴ7、Ⅴ8、Ⅴ10、Ⅴ11、Ⅴ12、Ⅴ15 他(収納用ブラケットの取付穴の間隔が12.7cmのもの)
※マキタ、他:L字フックにループ状のハンドルを掛けて使用してください。
※本製品はダイソン、マキタ社製ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252004
PNS8300
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません