曜日別特売

A型看板(両面仕様)

A型看板(両面仕様) - ストア・エキスプレスA型看板(両面仕様) - ストア・エキスプレスA型看板(両面仕様) - ストア・エキスプレスA型看板(両面仕様) - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

選べるサイズとカラー展開。両面タイプをお買い得価格で。 [マーカーOK][チョークOK][マグネットOK][マットタイプ][キューブウェイト使用可]

材質木製内容量1台
注意
※ 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462539896792-2912約4.8ナチュラルスリム45×56×95(画面)38×73
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462539986792-2917約4.8ブラックスリム45×56×95(画面)38×73
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462540076792-2907約6.3ブラウンハイタイプ55×46×130(画面)48×101
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462539556792-2925約4.2ブラウンコンパクト49×53×80(画面)43×58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462539646792-2921約4.2ナチュラルコンパクト49×53×80(画面)43×58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462539806792-2906約4.8ブラウンスリム45×56×95(画面)38×73
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46253989
2024-09-11
用途: イベント出店時、店頭用に
サービス業

黒板になっているので書き込んで
アプローチしやすいです!
ペンでもチョークでも描けるのが嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする