ストア・エキスプレス
アルミスナップLEDポスターパネル
照度約4000lxでしっかりアピール! 4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単! [フレーム幅約30mm]
材質
フレーム:アルミ22mm厚
前面カバー:アクリル板1.5mm厚
用途
照度:約4000lx 消費電力:45W メーカー保証期間:1年 セット内容:ネル本体・ACアダプター×各1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4本
質量(kg)
7.8
サイズ
B1
コード長さ(m)
約2.6
寸法(cm)
76.7×106.9、(画面)70.7×100.9
内容量
1台
注意
※ 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254156
37176-2321
シルバー
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46254165
37176-2338
ブラック
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,475
/
税込
¥
2,723
北海道地方
数量1につき
¥
4,050
/
税込
¥
4,455
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930