曜日別特売

アルミスナップLEDポスターパネル

アルミスナップLEDポスターパネル - ストア・エキスプレスアルミスナップLEDポスターパネル - ストア・エキスプレスアルミスナップLEDポスターパネル - ストア・エキスプレスアルミスナップLEDポスターパネル - ストア・エキスプレス

照度約4000lxでしっかりアピール! 4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単! [フレーム幅約30mm]

材質
フレーム:アルミ22mm厚
前面カバー:アクリル板1.5mm厚
用途照度:約4000lx 消費電力:30W メーカー保証期間:1年 セット内容:ネル本体・ACアダプター×各1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4本質量(kg)5.8サイズA1コード長さ(m)約2.6寸法(cm)63.4×87.9、(画面)57.4×81.9内容量1台
注意
※ 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4625413837176-2316シルバー
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4625414737176-2336ブラック
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,870/税込¥2,057
北海道地方数量1につき¥3,060/税込¥3,366
沖縄地方数量1につき¥4,760/税込¥5,236
離島数量1につき¥4,760/税込¥5,236
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする