曜日別特売

フロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様

フロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様 - ストア・エキスプレスフロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様 - ストア・エキスプレス

明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。

材質
フレーム:アルミ
コーナー:ABS樹脂
背板:アルミ複合板1.0mm
導光板:アクリル4mm
表面カバー:アクリル1.5mm
用途プラスドライバー必要 照度3600lx 消費電力6W 屋内専用スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年質量(kg)2.1木目調サイズA3フレーム幅(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×2.5×46.5寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)27.5×39.8内容量1台
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462544887660-170
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,760/税込¥1,936
北海道地方数量1につき¥2,880/税込¥3,168
沖縄地方数量1につき¥4,480/税込¥4,928
離島数量1につき¥4,480/税込¥4,928
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする