曜日別特売

フロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様

フロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様 - ストア・エキスプレスフロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様 - ストア・エキスプレス

明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。
<font>
こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
</font>

材質
フレーム:アルミ
コーナー:ABS樹脂
背板:アルミ複合板1.0mm
導光板:アクリル4mm
表面カバー:アクリル1.5mm
用途プラスドライバー必要 屋内専用 スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年木目調フレーム幅(mm)32内容量1台
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
消費電力(W)
照度(Lx)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462545247660-1786.2A112.1W3600lx63.9×2.5×88.6
オープン
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462545407660-1808.7B1消費電力21W照度3400lx77.3×2.5×107.5
オープン
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462545067660-1743.3A28.2W3700lx46.5×2.5×63.9
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462545157660-1764.7B210.4W3600lx56×2.5×77.3
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
462544977660-1722.7B37.5W3700lx40.9×2.5×56
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,090~/税込¥2,299~
北海道地方数量1につき¥3,420~/税込¥3,762~
沖縄地方数量1につき¥5,320~/税込¥5,852~
離島数量1につき¥5,320~/税込¥5,852~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする