ストア・エキスプレス
インフォメーションスタンド 片面仕様
表示面がL型になっており、正面からも側面からもアピールできます。側面の表示パネルは左右逆付けも可能です。A4サイズのポスターをタテ3段表示 できます。
材質
本体:スチール 粉体塗装マグネットシート:
透明シート: PET樹脂
用途
組立式 プラスドライバー必要 セット内容: 本体 キャスター×4個(ストッパー付き×2個) マグネットシート(INFORMATION)×1枚 A4サイズ透明シート×3枚 透明PET取付用ネジ×12個
仕様
片面 小
質量(kg)
6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39.4×43.8×130
内容量
1台
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254445
6912-118
ブルー
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46254454
6912-120
ホワイト
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,265
/
税込
¥
1,392
北海道地方
数量1につき
¥
2,070
/
税込
¥
2,277
沖縄地方
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542
離島
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542