パンフレットスタンド

パンフレットスタンド - ストア・エキスプレスパンフレットスタンド - ストア・エキスプレスパンフレットスタンド - ストア・エキスプレスパンフレットスタンド - ストア・エキスプレスパンフレットスタンド - ストア・エキスプレスパンフレットスタンド - ストア・エキスプレス

1台で多くの種類のパンフレットを陳列できます。付属のサイズチェンジパーツで仕切り分けが可能なため、A4サイズのパンフレットからA4三つ折り、B5、はがきサイズまで、見やすくきれいに陳列することができます。

材質
本体:スチール製粉体塗装
パンフレットケース・サイズチェンジパーツ:ポリスチレン
用途組立式 プラスドライバー必要寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5内容量1台
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462542696912-50本体 アジャスター×4個 パンフレットケース×5個 サイズチェンジパーツ×2個7.4直立5段タイプ30.8×42×150
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462542966912-56本体 アジャスター×4個 パンフレットケース×8個 サイズチェンジパーツ×2個9直立8段タイプ30.8×42×150
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462542786912-52本体 キャスター×4個(ストッパー付き2個) パンフレットケース×10個 サイズチェンジパーツ×4個10.8直立5段タイプ55.1×42×150
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462542876912-54本体 キャスター×4個(ストッパー付き2個) パンフレットケース×15個 サイズチェンジパーツ×6個14.8直立5段タイプ79.4×42×154
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462543056912-58本体 キャスター×4個(ストッパー付き2個) パンフレットケース×16個 サイズチェンジパーツ×4個14.8直立8段タイプ55.1×42×150
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
462543146912-60本体 キャスター×4個(ストッパー付き2個) パンフレットケース×24個 サイズチェンジパーツ×6個20直立8段タイプ79.4×42×154
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥984~/税込¥1,082~
北海道地方数量1につき¥1,609~/税込¥1,770~
沖縄地方数量1につき¥2,503~/税込¥2,753~
離島数量1につき¥2,503~/税込¥2,753~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする