ストア・エキスプレス
アクリルフレームLEDライティングパネル
フチが白く光るアクリルフレームLEDパネル。
用途
メーカー保証期間:1年
材質
アクリル・アルミニウム
内容量
1台
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254244
6753-380
本体・化粧ネジ・ビス(本体に取付済)・調光ケーブル・リモコン・ACアダプター×1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4
A1
30W
68.4×0.85×93.1
(画面)56.4×81.1
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46254235
6753-382
本体・化粧ネジ・ビス(本体に取付済)・調光ケーブル・リモコン・ACアダプター×1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4
A2
21.5W
51×0.85×68.4
(画面)39×56.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46254226
6753-384
セット内容:本体・化粧ネジ・ビス(本体に取付済)・調光ケーブル・リモコン・ACアダプター×1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4 自立用スタンド(ロングナット)×2
A3
11.3W
37.7×0.85×50
(画面)27.7×40
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46254217
6753-386
本体・化粧ネジ・ビス(本体に取付済)・調光ケーブル・リモコン・ACアダプター×1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4 自立用スタンド(ロングナット)×2
A4
8.5W
29×0.85×37.8
(画面)20×28.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
715
~
/
税込
¥
787
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,170
~
/
税込
¥
1,287
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,820
~
/
税込
¥
2,002
~
離島
数量1につき
¥
1,820
~
/
税込
¥
2,002
~