曜日別特売

インパクトデスケーラー ハード スプレータイプ

インパクトデスケーラー ハード スプレータイプ - PROUPインパクトデスケーラー ハード スプレータイプ - PROUPインパクトデスケーラー ハード スプレータイプ - PROUPインパクトデスケーラー ハード スプレータイプ - PROUPインパクトデスケーラー ハード スプレータイプ - PROUPインパクトデスケーラー ハード スプレータイプ - PROUP

超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。
サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。
強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。

成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)70×70×230内容量(mL)500pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】ポリ塩化ビニル、【ポンプ】主にPP内容量1個(500mL)
注意
※ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上ご使用ください。
※塩素系との混合・混ぜることは厳禁です。塩素ガスが発生いたします。
※アルミニウム、亜鉛、亜鉛メッキ、クロムメッキなどのメッキ類への使用には不向きです。(変色・強度の腐食の恐れがあります)
※キッチンのシンクなどコーティング処理(テロテロした物)されたステンは黒く変色する場合がございます。使用前には必ず目立たない所でパッチテストをして下さい。酸焼けにより黒く変色する場合がございます。
※予め目立たないところにてパッチテストをし、変色などがないかご確認の上ご使用ください。
※サビ取り後は、市販のサビ防止スプレーをしてください。サビが発生している段階で、すでにサビのコーティング剥がれています。サビは取れますが、コーティングはされていない状態ですので、何もしないとスグにサビが発生する原因となります。
※プラスチック、ゴム、金属、銅、ステンレス、鋼板、銅合金(ブロンズ)に使用できますが、変色など無いように予めテストされることをお勧めいたします。
※酸性ですので、アルカリ性洗剤などと混ざりますと威力が格段に下がります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46252248IMP-DSH-500A
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする