ストア・エキスプレス
A面黒板(両面仕様)
シンプルな形でお店を問わず幅広くご利用いただけます。 [チョークOK][マットタイプ][キューブウェイト使用可]
材質
木製
質量(kg)
4.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
45×58.5×108
寸法(幅W×高さH)(cm)
(画面)45×90
内容量
1台
注意
※マグネットはご使用になれません。 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46254016
6792-1128
ブラック
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46254025
6792-1120
ダークレッド
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650