曜日別特売

第12世代インテルCore i3搭載 法人向けWindows NAS

第12世代インテルCore i3搭載 法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。
第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。

仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリー区分IVタイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター)電源ACアダプター使用温度範囲5~40℃定格電圧AC100V(50/60Hz)方式冗長化:ソフトウェアコネクタ形状LANポート:RJ-45対応ドライブ:ホットスワップ対応機構HDD取替え:カートリッジタイプ使用湿度範囲10~85% ※結露なきことメモリー容量8GB動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間5年保証使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzファンファン×1RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数推奨同時:500台USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0コネクター Type-Aコネクター:正面×1搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standardアクセス方式LANポート:CSMA/CD映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1LANポート:Auto-MDI/MDIX対応内容量1台
全7種類を絞り込む
容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量
対応OS
外形寸法
消費電力
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46256509HDL2-Z22SI3B022TB【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13 、Chrome OS、iPadOS 14~16約101(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く94W(MAX)、73W(Typ)Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順)
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256518HDL2-Z22SI3B044TB【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13 、Chrome OS、iPadOS 14~16約101(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く94W(MAX)、73W(Typ)Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順)
オープン
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256527HDL2-Z22SI3B088TB【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13 、Chrome OS、iPadOS 14~16約101(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く94W(MAX)、73W(Typ)Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順)
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256545HDL4-Z22SI3B044TB【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3iPadOS 14~16約163(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く118W(MAX)、93W(Typ)Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad、Chromebook
オープン
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256554HDL4-Z22SI3B088TB【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3iPadOS 14~16約163(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く118W(MAX)、93W(Typ)Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad、Chromebook
オープン
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256570HDL4-Z22SI3B1616TB【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3iPadOS 14~16約163(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く118W(MAX)、93W(Typ)Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad、Chromebook
オープン
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256579HDL4-Z22SI3B3232TB【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3iPadOS 14~16約163(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く118W(MAX)、93W(Typ)Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad、Chromebook
オープン
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする