第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS

第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブラックマウント法人向けWindows NAS - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。
第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。

仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、付属品初回設定マニュアル、ラックマウント取り付けマニュアル、LANケーブル×1、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール区分IVタイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACプラグ変換アダプター)電源ACアダプター使用温度範囲5~40℃定格電圧AC100V(50/60Hz)方式冗長化:ソフトウェア対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3、iPadOS 14~16外形寸法約430(W)×407(D)×44(H)mm ※突起部除くコネクタ形状LANポート:RJ-45消費電力123W(MAX)、96W(Typ)対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad(iPadを利用した場合のファイルアクセス手順)、Chromebook(ファイルアクセス手順)設定方式冗長化:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 5に設定されています。)対応ドライブ:ホットスワップ対応機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限、(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知機構HDD取替え:カートリッジタイプ使用湿度範囲10~85% ※結露なきことメモリー容量8GB動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種保証期間5年保証使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHzファンファン×2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数推奨同時:500台USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0 Type-Aコネクター:正面×1搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standardアクセス方式LANポート:CSMA/CD映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDDドライブ数4(SATA接続)転送モードLANポート: 10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1LANポート:Auto-MDI/MDIX対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
エネルギー消費効率(W/GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46256597HDL4-Z22SI3B08U8TB0.00462
オープン
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256606HDL4-Z22SI3B16U16TB0.00231
オープン
529,800
582,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46256615HDL4-Z22SI3B32U32TB0.00134
オープン
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする