エム・あい
ダンボール用スタンド ステンレス
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
382(360)×410×553(505)
ハンドル
固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。)
適合容器
BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46260876
SKCT016
バックインコンテナー#10用
¥
74,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46260885
SKCT014
バックインコンテナー#20用
¥
74,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
液体注入作業がラクにできる、ステンレス缶スタンド卓上用SKCT【株式会社エム・あい】
参考になった