JET INOUE(ジェットイノウエ)
ふそう大型’17スーパーグレート パイプバンパー3点セット 低床車
バンパーの下に取り付けるアンダーガード・パイプバンパー。高さ70mmのオリジナル8角デザインは装飾効果も高く、強度も十分
用途
外装パーツ
付属品
取付用ステー、ボルト、ナット
材質
SUS304
パイプ径(Φmm)
70
適合車種
ふそう大型’17スーパーグレート(H29.5~ )エプロン付低床車
パイプ形状
8角
内容量
1セット
取扱説明書:
低床車取説(0.45MB)
注意
※高床車用はエプロン付き車及びエプロンなし車の双方に対応しますが、低床車用はエプロン付き車のみの対応となります仕様により取付ができない場合があります本製品は要加工品となり専門知識が必要な為、取付の造詣を持つプロショップでの施工をお勧め致します使用されている画像はすべて高床車用となります型式・年式での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車の形状をご確認の上お求めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46260709
510449
¥
90,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください