曜日別特売

丸型ナットカバーISO32mm高さ51mm ABS/クローム

丸型ナットカバーISO32mm高さ51mm ABS/クローム - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ナットカバーISO32mm高さ51mm ABS/クローム - JET INOUE(ジェットイノウエ)丸型ナットカバーISO32mm高さ51mm ABS/クローム - JET INOUE(ジェットイノウエ)

丸型ナットカバー 高さ51mm ホイールナットサイズISO32mm
ベンツアクトロス等の一部のISO規格サイズ。ノルトロックホイールナットに適合

用途外装/足回り適合ISOホイール32mmノルトロックホイールナット材質ABS/クロームメッキ高さ(mm)51径(Φmm)(ナット)31.8入数(個)10内容量1セット
注意
※ISOホイールナットサイズ32mm(実寸31.8mm)用のナットカバーです。33mm(実寸32.8mm)タイプには適合しませんのでご注意くださいリヤ(後輪側)への取付けは車両により取付ができない場合があります一部アルミホイール装着車には取付けできない場合があります製品の特性上、型式/年式等による適合照会は行っておりません。必ず実際のお車のナットサイズをご確認の上お求めください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46260700500375
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする