静音型インバーター発電機 デイジェネ

静音型インバーター発電機 デイジェネ - DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機 デイジェネ - DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機 デイジェネ - DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機 デイジェネ - DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機 デイジェネ - DAYTONA(デイトナ)

軽量でコンパクトなのに1700Wの高出力。発電機の内部のレイアウトの見直しによりコンパクト化が実現。
また、インバーター発電機なのでパソコンやスマートフォンなどの精密機器でも安心してご使用いただけます。
標準装備でAC100V(20A)2ポート、シガーソケット(8.3A)1ポート、USB(2.1A/1A)2ポート付き。
さらに付属のUSBシガーソケットを使うことでUSB(2.4A/2.4A)を2ポート追加することができます。
補修部品も豊富に設定していますので、末長くご使用いただけます。
【寸法】
485×340×510
【重量】
18.3kg
【性能・特性】
総排気量:79cc
燃料タンク容量:4L
定格出力:1700W
連続運転時間(エコモード時):50%負荷時 - 7.0時間、25%負荷時 - 10.8時間

寸法(mm)485×340×510質量(kg)18.3定格出力(W)1700燃料タンク容量(L)4排気量(cc)79内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46261120DAYGENE1700
76,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする