不燃仕様吊り戸棚 間口110cm

不燃仕様吊り戸棚 間口110cm - ワンド(マイセット)不燃仕様吊り戸棚 間口110cm - ワンド(マイセット)

左右不燃材貼りです。

奥行(mm)358間口(mm)1100内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243534KTD3-60-110FH-SWホワイト600
50,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243559KTD3-60-110FH-UWウルトラホワイト(光沢)600
56,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243568KTD3-60-110FH-WNウィンザーナット(光沢)600
56,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243586KTD3-60-110FH-MDダークグレイン600
56,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243595KTD3-60-110FH-BSブラックストーン600
56,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243604KTD3-50-110FH-SWホワイト500
45,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243629KTD3-50-110FH-UWウルトラホワイト(光沢)500
51,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243638KTD3-50-110FH-WNウィンザーナット(光沢)500
51,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243656KTD3-50-110FH-MDダークグレイン500
51,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243665KTD3-50-110FH-BSブラックストーン500
51,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243674KTD3-45-110FH-SWホワイト450
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243699KTD3-45-110FH-UWウルトラホワイト(光沢)450
47,500
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243708KTD3-45-110FH-WNウィンザーナット(光沢)450
47,500
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243726KTD3-45-110FH-MDダークグレイン450
47,500
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243735KTD3-45-110FH-BSブラックストーン450
47,500
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243550KTD3-60-110FH-LG木目600
50,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243577KTD3-60-110FH-PMペールグレイン600
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243620KTD3-50-110FH-LG木目500
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243647KTD3-50-110FH-PMペールグレイン500
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243690KTD3-45-110FH-LG木目450
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243717KTD3-45-110FH-PMペールグレイン450
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする