不燃仕様吊り戸棚 間口105cm

不燃仕様吊り戸棚 間口105cm - ワンド(マイセット)不燃仕様吊り戸棚 間口105cm - ワンド(マイセット)

左右不燃材貼りです。

奥行(mm)358間口(mm)1050内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243954KTD3-60-105FH-SWホワイト600
49,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243979KTD3-60-105FH-UWウルトラホワイト(光沢)600
55,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243988KTD3-60-105FH-WNウィンザーナット(光沢)600
55,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244006KTD3-60-105FH-MDダークグレイン600
55,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244015KTD3-60-105FH-BSブラックストーン600
55,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244024KTD3-50-105FH-SWホワイト500
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244049KTD3-50-105FH-UWウルトラホワイト(光沢)500
46,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244058KTD3-50-105FH-WNウィンザーナット(光沢)500
46,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244076KTD3-50-105FH-MDダークグレイン500
46,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244085KTD3-50-105FH-BSブラックストーン500
46,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244094KTD3-45-105FH-SWホワイト450
35,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244119KTD3-45-105FH-UWウルトラホワイト(光沢)450
40,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244128KTD3-45-105FH-WNウィンザーナット(光沢)450
40,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244146KTD3-45-105FH-MDダークグレイン450
40,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244155KTD3-45-105FH-BSブラックストーン450
40,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243970KTD3-60-105FH-LG木目600
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46243997KTD3-60-105FH-PMペールグレイン600
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244040KTD3-50-105FH-LG木目500
40,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244067KTD3-50-105FH-PMペールグレイン500
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244110KTD3-45-105FH-LG木目450
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46244137KTD3-45-105FH-PMペールグレイン450
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする